OBO BETTERMANN - Bandeja perforada reforzada MKS 610 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6055109
Ref.Sonepar
220804
EAN
4012196059652
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5800 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector incluido
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


