OBO BETTERMANN - Bandeja portacable EKS 610 FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6056148
Ref.Sonepar
267753
EAN
4012196542659
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5800 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


