OBO BETTERMANN - BANDEJA PORTACABLE NAVAL 15x150x2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 15 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 2000 mm
Perforación pared lateral - no
Perforación de montaje en parte inferior - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6045758
Ref.Sonepar
572794
EAN
4012196382217
Altura:
15 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
2000 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


