OBO BETTERMANN - Bandeja portacables BKRS 1020 FS 100x200x3000 acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 17052 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6062002
Ref.Sonepar
767310
EAN
4012196341870
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
17052 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


