OBO BETTERMANN - Bandeja portacables BKRS 1130 FS 110x300x3000 acero - 6061985
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 29600 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
6061985
Ref.Sonepar
287377
EAN
4012196147045
Altura:
110 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
29600 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


