OBO BETTERMANN - Bandeja portacables RKS-MAGIC RKSM610-VA4301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.75 mm
Longitud - 3050 mm
Sección transversal útil - 5800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6047613
Ref.Sonepar
528232
EAN
4012195706083
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.75 mm
Longitud:
3050 mm
Sección transversal útil:
5800 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


