OBO BETTERMANN - Bandeja portacables SKS perforada 60x100x3000 ACE inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6056750
Ref.Sonepar
385440
EAN
4012196050048
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5800 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


