OBO BETTERMANN - Bandeja portacables SKSU ciega 110x100x3000 ST FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 10800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6063403
Ref.Sonepar
265915
EAN
4012196395231
Altura:
110 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
10800 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


