OBO BETTERMANN - Bandeja rejilla ABG FT mantenimiento función 61,5x55x30

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6015345

Ref.Sonepar

700200

EAN

4012195938682

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Unión en acero galvanizado en caliente para varilla roscada en bandeja de rejilla. Así, el dispositivo de acero galvanizado en caliente se enmarca dentro de la gama ABG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN