OBO BETTERMANN - Bandeja rejilla GR-MAGIC 35x50mm V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 50 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 1750 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
6000054
Ref.Sonepar
705448
EAN
4012195650591
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
50 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
1750 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


