OBO BETTERMANN - Bandeja rejilla GRM105/60 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 105 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 55400 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6002445
Ref.Sonepar
243571
EAN
4012196022076
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
105 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
55400 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


