OBO BETTERMANN - Bandeja rejilla GRM55/300 G-electrocincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 55 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 12900 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6001448
Ref.Sonepar
229030
EAN
4012196858675
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
55 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
12900 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


