OBO BETTERMANN - Bandeja SLCS11503FT 110x500x3000 galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil plano
Perforación pared lateral - sí
Tipo de travesaño - Perfil no perforado
Travesaño de fijación - Soldada
Altura - 110 mm
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
6207310
Ref.Sonepar
751414
EAN
4012196431892
Tipo de viga lateral:
Perfil plano
Perforación pared lateral:
sí
Tipo de travesaño:
Perfil no perforado
Travesaño de fijación:
Soldada
Altura:
110 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
45000 mm²
Separación dual de travesaño:
300 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


