OBO BETTERMANN - Basculante 450/M 4/95 con muelle
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con grifo roscado
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3481611
Ref.Sonepar
430587
EAN
4012195442936
Modelo:
Con grifo roscado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
95 mm
Profundidad mínima de cavidad:
35 mm
Con placa de apoyo:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


