OBO BETTERMANN - Basculante 452/M 4/70 con muelle - 3481778
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con ganchos de techo
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3481778
Ref.Sonepar
198020
EAN
4012195432982
Modelo:
Con ganchos de techo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
4
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Longitud del soporte/gancho de anclaje:
70 mm
Profundidad mínima de cavidad:
35 mm
Con placa de apoyo:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


