OBO BETTERMANN - Basculante 456

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Basculante 456

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con grifo roscado

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Diámetro de taladro/broca - 13 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3482103

Ref.Sonepar

25358

EAN

4012195310877

Modelo:

Con grifo roscado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Diámetro de taladro/broca:

13 mm

Longitud del soporte/gancho de anclaje:

100 mm

Con placa de apoyo:

sí

Basculante de carga pesada con rosca M5 y una longitud de 100mm. Este accesorio de acero electrocincado viene suministrado con 2 arandelas y 2 tuercas hexagonales, con varilla roscada. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 456, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN