OBO BETTERMANN - Base goma ISSGU70140

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Soporte de goma

  • Material - Goma

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6290174

Ref.Sonepar

303124

EAN

4012195161936

Tipo de accesorio:

Soporte de goma

Material:

Goma

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Base de goma para fijación antideslizante de la columna de distribución de suelo a techo. Este accesorio de color negro está indicado para el montaje de columnas de distribución del tipo ISS70140. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama ISS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN