OBO BETTERMANN - Boquilla tubo divisible M16 polietileno gris claro RAL7035

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Superficie pulida - no

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2047812

Ref.Sonepar

293998

EAN

4012196332243

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Superficie pulida:

no

Superficie de barrido:

no

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

16 mm

Color:

Gris

Boquilla de tubo divisible de color gris claro M16. Este accesorio para instalaciones eléctricas puede utilizarse para las reparaciones conforme a las normas de instalaciones existentes. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 129, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN