OBO BETTERMANN - Borne cerámico para FIREBOX-T 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7205702
Ref.Sonepar
727064
EAN
4012196396023
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable rígido:
6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Cerámica
Temperatura de operación:
250...250 °C
Anchura:
8.5 mm
Profundidad:
21.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


