OBO BETTERMANN - Borne universal 2 conductores fijo flexible 0,2-2,5mm² policarbonato

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 2

  • Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0.2...2.5 mm²

  • Tensión nominal - 450 V

  • Corriente nominal - 24 A

  • Compatible con núcleos duros - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2054450

Ref.Sonepar

231212

EAN

4012196334629

Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):

2

Sección transversal nominal (lado de instalación):

0.2...2.5 mm²

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

24 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Terminales de conexión sin tornillos 2P de color transparente. Este accesorio dispone de una tensión nominal de 600V y una corriente nominal de 20A. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con una sección nominal de 0,2-2,5mm² y soportar una temperatura ambiente máxima de 85°C. Además, el accesorio de poliamida se enmarca dentro de la gama 61, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN