OBO BETTERMANN - Bornes conexión resorte 61/525 - 2054507

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 5

  • Sección transversal nominal (lado de instalación) - 1...2.5 mm²

  • Color - Gris

  • Tensión nominal - 450 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2054507

Ref.Sonepar

297710

EAN

4012195825319

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):

5

Sección transversal nominal (lado de instalación):

1...2.5 mm²

Color:

Gris

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

24 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

no

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Terminales de conexión sin tornillos 5P de color transparente. Este accesorio dispone de una tensión nominal de 450V y una corriente nominal de 24A. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con una sección nominal de 5x0,5mm²-2,5mm² y soportar una temperatura ambiente máxima de 90°C. Además, el accesorio de poliamida se enmarca dentro de la gama 61, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN