OBO BETTERMANN - Brida 565 2,5x200mm poliamida negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Temperatura de operación - -30...90 °C
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2331824
Ref.Sonepar
714583
EAN
4012196417001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Temperatura de operación:
-30...90 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


