OBO BETTERMANN - Brida / brida apriete viga 10mm 60x50mm acero ST FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6354114

Ref.Sonepar

385535

EAN

4012196194353

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Grapa KL1 para la fijación de construcciones portantes ligeras en bordes de vigas metálicas en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio de 60x50mm dispone de una altura de 15mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama KL1, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN