OBO BETTERMANN - Brida fijación para tabique separador KS GRVA4310 - 6062282
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Otros
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - no
Apto para escalera ascendente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6062282
Ref.Sonepar
319732
EAN
4012195694625
Tipo de fabricación:
Otros
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Apto para escalera ascendente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


