OBO BETTERMANN - Brida fijación soporte GKS34 galvanizado caliente

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6016820

Ref.Sonepar

243575

EAN

4012196013395

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Fijación a pared y central para la creación de elementos de curva de la bandeja de rejilla. Este accesorio de acero galvanizado en caliente incluye tornillo FRS M 6x12 con tuerca. Así, el dispositivo de acero galvanizado en caliente se enmarca dentro de la gama GKS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN