OBO BETTERMANN - Cabeza para perfil U KUS 5

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en U

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6348904

Ref.Sonepar

306738

EAN

4012196168910

Apto para:

Perfil en U

Apto para montaje en techo:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Ángulo:

90...90 °

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Cabeza para perfil para el montaje en perfiles US 5 en acero galvanizado en caliente por inmersión. En combinación con el perfil US 5 se pueden crear in situ perfiles colgantes de todas las longitudes. Asimismo, también son adecuados para la fijación de bandejas de escalera SLM 50. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama KUS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN