OBO BETTERMANN - Cabeza perfil U KU7NOX-FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en U

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6349056

Ref.Sonepar

590303

EAN

4012196191352

Apto para:

Perfil en U

Apto para montaje en techo:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Ángulo:

90...90 °

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Cabeza para perfil modelo pesado para el montaje en perfil US 7 en acero galvanizado en caliente por inmersión. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama KU, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN