OBO BETTERMANN - Caja derivación estanca IP67 B9/TM vacía polipropileno - 2001853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2001853
Ref.Sonepar
666141
EAN
4012195540076
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
9
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
51 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Rosca y membrana de cierre
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


