OBO BETTERMANN - Caja derivación regleta conexión + cono 151x117x67 polipropileno gris - 2007436
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor - 10 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Número de entradas - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007436
Ref.Sonepar
285812
EAN
4012195441212
Equipado con:
Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor:
10 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
10
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
150 mm
Anchura:
116 mm
Profundidad:
67 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


