OBO BETTERMANN - Caja derivación regleta conexión + cono 190x150x77 polipropileno gris - 2007440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2007440
Ref.Sonepar
773606
EAN
4012195682189
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor:
16 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
12
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
190 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
77 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


