OBO BETTERMANN - Caja derivación regulador UZD 350-3 altura 70-125mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura mínima de la capa de acabado - 70 mm
Intervalo de nivelación - 70...125 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Altura del conducto desde/hasta - 28...28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7410034
Ref.Sonepar
163525
EAN
4012195459668
Altura mínima de la capa de acabado:
70 mm
Intervalo de nivelación:
70...125 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
28...28 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
190...350 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
sí
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


