OBO BETTERMANN - Caja derivación T-BOX entrada M-T40 M20 gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007900
Ref.Sonepar
192671
EAN
4012195885375
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas:
7
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
90 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
52 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


