OBO BETTERMANN - Caja derivación T25 con cono diámetro 80x51 entrada polipropileno libre de halógenos gris - 2007029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 2.5 mm²
Forma - Redondo
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Número de entradas - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007029
Ref.Sonepar
151771
EAN
4012195246770
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Forma:
Redondo
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
4
Entrada por la parte de atrás:
sí
Profundidad:
51 mm
Diámetro:
80 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


