OBO BETTERMANN - Caja derivación T40 90x90x52 con cono entrada polipropileno libre de halógenos gris - 2007045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2007045
Ref.Sonepar
149029
EAN
4012195246756
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
7
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
90 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
52 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno


