OBO BETTERMANN - Caja derivación TBOX tapa alta transparente T350 OE HD gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 35 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Entrada por la parte de atrás - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007778
Ref.Sonepar
151811
EAN
4012195986010
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
35 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
285 mm
Anchura:
201 mm
Profundidad:
137 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


