OBO BETTERMANN - Caja empotrar derivación UV200K 200x200x65 blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Único

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2003130

Ref.Sonepar

385268

EAN

4012195023951

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Único

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

200 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

65...65 mm

Con tornillos:

Entrada por la parte de atrás:

no

Número de entradas:

12

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Boquilla:

Ninguno

Caja de conexiones de color negro con 12 entradas. Este accesorio para el conexionado de bornes, con tapa y tornillo de tapa se caracteriza por disponer de unas dimensiones de 200x200x65mm y del grado de protección IP20. Así, el dispositivo de poliestirol se enmarca dentro de la gama UV 200 K, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN