OBO BETTERMANN - Caja empotrar mecanismo HG60/2 para pladur
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - Doble
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2003422
Ref.Sonepar
385270
EAN
4012195032830
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
Doble
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
68 mm
Longitud:
138 mm
Anchura:
68 mm
Profundidad interna:
43 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
2
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
14
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Naranja
Grado de protección (IP):
IP30
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


