OBO BETTERMANN - Caja empotrar mecanismo HG60 para pladur
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - Único
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2003414
Ref.Sonepar
164802
EAN
4012195032779
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
Único
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
68 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
8
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Naranja
Grado de protección (IP):
IP30
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
A prueba de viento:
sí
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Boquilla:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


