OBO BETTERMANN - Caja empotrar mecanismo UG60D

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Redondo

  • Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

  • Modelo - Único

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2003015

Ref.Sonepar

640341

EAN

4012195000204

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Redondo

Tipo de fabricación:

Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

Modelo:

Único

Equipado con:

Ninguno

Diámetro:

60 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

1

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar o expandir

Con tornillos:

no

Para el diámetro de la tubería:

20/25 mm

Entrada por la parte de atrás:

no

Número de entradas:

7

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Boquilla:

Soportes para túnel

Caja portamecanismos empotrable con 7 entradas para conductores y tubos de 20 y 25mm de diámetro. Este accesorio dispone de protección contra la torsión, distancia de combinación normalizada y garantizada de 71mm. Así, el dispositivo de poliestirol se enmarca dentro de la gama UG 60 D, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN