Fin de vida

OBO BETTERMANN - CAJA EMPOTRAR UGD250-2/4

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - CAJA EMPOTRAR UGD250-2/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 250 mm

  • Intervalo de nivelación - 50...70 mm

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7400372

Ref.Sonepar

666304

EAN

4012195089469

Dimensión nominal:

250 mm

Intervalo de nivelación:

50...70 mm

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Cuadrado

Número de electrodomésticos para integrar:

1

Pared lateral de material:

Acero

Placa inferior:

sí

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN