OBO BETTERMANN - Caja FIREBOX T 160 ED 16-5 A 190x150 naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7205546
Ref.Sonepar
697706
EAN
4012195993124
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Terminal enroscado
Sección transversal máxima del conductor:
16 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
12
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
190 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
77 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Naranja
Grado de protección (IP):
IP66
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
E90
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


