OBO BETTERMANN - Caja mecanismos 71GD8-2 71x76x51 gris hierro

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Tipo de dispositivo - Tamaño de cuadrícula 45

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6288569

Ref.Sonepar

301275

EAN

4012195914990

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Tipo de dispositivo:

Tamaño de cuadrícula 45

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Caja de montaje de accesorios individual para Modul 45 con unas dimensiones de 71x76x51mm en poliamida de color gris hierro. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN