OBO BETTERMANN - Caja para montaje portamecanismo UGD55-250-3-9R - 7410060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 250 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 55 mm
Intervalo de nivelación - 55...80 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7410060
Ref.Sonepar
624601
EAN
4012195678724
Dimensión nominal:
250 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
55 mm
Intervalo de nivelación:
55...80 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
0...0 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
0...0 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Cuadrado
Número de electrodomésticos para integrar:
9
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
no
Placa inferior:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


