OBO BETTERMANN - Caja vacía aluminio Mx060503 gris claro - 2011304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cerrado
Altura - 36 mm
Anchura - 58 mm
Profundidad - 64 mm
Número RAL - 7001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2011304
Ref.Sonepar
174623
EAN
4012196030774
Modelo de portada:
Cerrado
Altura:
36 mm
Anchura:
58 mm
Profundidad:
64 mm
Número RAL:
7001
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
Otros


