OBO BETTERMANN - Caja vacía aluminio Mx151008 gris claro - 2011316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cerrado
Altura - 80 mm
Anchura - 100 mm
Profundidad - 150 mm
Número RAL - 7001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2011316
Ref.Sonepar
627646
EAN
4012196030828
Modelo de portada:
Cerrado
Altura:
80 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Número RAL:
7001
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
Otros


