OBO BETTERMANN - Caja vacía aluminio Mx361609 gris claro - 2011332
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cerrado
Altura - 91 mm
Anchura - 160 mm
Profundidad - 360 mm
Número RAL - 7001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2011332
Ref.Sonepar
661047
EAN
4012196030897
Modelo de portada:
Cerrado
Altura:
91 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
360 mm
Número RAL:
7001
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


