OBO BETTERMANN - Canal empotrado S2/19048
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 190 mm
Altura - 48 mm
Número de compartimentos - 2
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7400308
Ref.Sonepar
528296
EAN
4012195089278
Anchura:
190 mm
Altura:
48 mm
Número de compartimentos:
2
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


