OBO BETTERMANN - Canal empotrado S2/25038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 38 mm
Número de compartimentos - 2
Longitud - 2000 mm
Alcance de la aplicación - Revocado
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
7400316
Ref.Sonepar
281382
EAN
4012195089315
Anchura:
250 mm
Altura:
38 mm
Número de compartimentos:
2
Longitud:
2000 mm
Alcance de la aplicación:
Revocado
Cubierta separable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


