OBO BETTERMANN - Canal GA-53100EL 53x100x2000 aluminio anodizado - 6112403
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 53 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112403
Ref.Sonepar
220836
EAN
4012196417919
Anchura:
100 mm
Profundidad:
53 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


