OBO BETTERMANN - Canal GA-53130EL 53x130x2000 aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 53 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112503
Ref.Sonepar
528254
EAN
4012196418251
Anchura:
130 mm
Profundidad:
53 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
2
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


